EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の キッチンワゴン/サービスワゴン
静音コンテナーラックワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コンテナ
サンコー番重G-10・G-20
タイプ
ストップバー無
注文コード
40243849
品番
SK-25E
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
適合コンテナ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
6378000
タイプ
ストップバー無
外寸(mm)
750×460×H1,223
キャスター
Φ100自在×4(2輪ストッパー付)
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
150
適合コンテナ
サンコー番重G-10・G-20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コンテナーは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません