静音コンテナーラックワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャスターΦ125自在×4(2輪ストッパー付) タイプストップバー無 注文コード40243867 品番SK-24E
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はキャスター・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番1026100 タイプストップバー無 外寸(mm)750×500×H1077 キャスターΦ125自在×4(2輪ストッパー付) 材質ステンレス 耐荷重(kg)150 適合コンテナPP食品用コンテナー#0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コンテナーは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする