卓上型 真空包装機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(50/60Hz)単相100V・400/400 注文コード40244007 品番MINI JUMBO
参考基準価格(税別)¥546,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る

素材の鮮度・旨味を長期保存
肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。
蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。
クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付

消費電力(W)(50/60Hz)単相100V・400/400 質量(kg)25 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)320×450×300 シール寸法(mm)有効:260 吸引能力4m2/h コンセント形状接地2P-15A 槽寸法(mm)真空槽:280×310×H85 EBM品番5443100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする