小鎌 左用 全鋼

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244154 品番SRC-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

効率よく土ごと除草。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃長(mm)120 刃幅(mm)40 全長(mm)305 用途除草作業用 仕様左きき用 幅(mm)118 質量(g)140 奥行(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40244154
2024-07-25
用途:
草刈り用
有限会社萩正倉庫 様 (不動産業)

左利き用があまり市販されておらず、こちちで購入しました。

妻がとても使い勝手が良いと喜んでいます。

対象商品:
40244154
2024-10-30
用途:
庭の草とり
株式会社相木屋商店 様 (製造業)

柔らかい雑草取りにも使い勝手が良いです。左利きなので助かります。

対象商品:
40244154
2018-02-13
用途:
庭の雑草取り
サービス業

利き手用は使い勝手が良いです。今まで刃を逆にして、使用してたので、後欲を言えば、種類とお値段位ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする