EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 洗浄消毒機器類
EBM(江部松商事)の 殺菌庫
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
庖丁(最大寸法):15本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):10枚(950×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
注文コード
40244253
品番
SC-1510
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
収納数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様
排水口:25A
質量(kg)
45
電源(V)
単相100・57W(19W×3)
機能
乾燥機能:無
収納数
庖丁(最大寸法):15本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):10枚(950×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
EBM品番
4042100
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
850×600×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません