※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)殺菌灯:10×1本 収納数庖丁:20 材質扉:ステンレス 注文コード40244348 品番KT-101
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は消費電力・収納数・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。
庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。
G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。
DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。

材質扉:ステンレス 消費電力(W)殺菌灯:10×1本 定格電圧(V)100 収納数庖丁:20 EBM品番7333700 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)575×500×H440(足:25)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする