KT-103 電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事) 40244384

電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個消費電力(W)殺菌灯:15×3本収納数庖丁:30、まな板:10材質扉:ステンレス注文コード40244384品番KT-103
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。
庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。
G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。
DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。

材質扉:ステンレス消費電力(W)殺菌灯:15×3本定格電圧(V)100収納数庖丁:30、まな板:10最大寸法(mm)まな板:620×370×55EBM品番7334100寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)850×500×H1410(足:300)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする