KT-104G 電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事) 40244418

電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個消費電力(W)殺菌灯:10×1本、15×2本収納数庖丁:20、まな板:6材質扉:ガラス注文コード40244418品番KT-104G
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。
庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。
G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。
DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。

材質扉:ガラス消費電力(W)殺菌灯:10×1本、15×2本定格電圧(V)100収納数庖丁:20、まな板:6最大寸法(mm)まな板:620×375×35EBM品番7334400寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)600×500×H1030(足:250)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする