剪定鋏 金止

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244626 品番200MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈・丈夫な鍛造製品。

切断能力(mm)(生木)15 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)55 高さ(mm)210 質量(g)300 奥行(mm)20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-06
用途:
柑橘の剪定
農・林・水産業

切れ味はとても良く、太い枝もスパッときれます。剪定バサミのばねのところが割と早く壊れました。替えのバネをわかりやすいところに表示して頂けると助かります。あるのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
40244617
2017-01-11
用途:
花切り
農・林・水産業

他の安い商品に比べて、切れ味が良いので、長い期間使用される方は必ずこちらの商品を購入した方がよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
40244626
2014-11-13
用途:
家庭の 庭木 果樹 の剪定
三浦農産 様 (農・林・水産業)

私は素人剪定で、太い枝 枯枝を無理して切ろうとし よく刃こぼれします無理して太過ぎて切れなくとも 刃こぼれしない鋏を探してました
希望どうりの製品で 刃研ぎも市販のダイヤモンドヤスリですぐ回復します。
少し重いから女性には向きません 試し切して満足しています。
既に使っている古い鋏も、20年以上使い刃先がかけたので 今回 買いました。

4人が参考にしています
対象商品:
40244626
2013-10-01
用途:
街路樹などの剪定作業

自分は意外と手が大きく市販の鋏は小さく使い勝手に不自由でしたが
機会があり今回購入してみました。
手触り感や切れが、やはり本物は違いますね!
大切に使います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする