千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 植木鋏
ステンレスさつき鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244766
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製。
切断能力(mm)
(生木)3
材質
ステンレス
幅(mm)
70
高さ(mm)
190
質量(g)
140
奥行(mm)
15
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。