曜日別特売
165MM 池之坊鋏 千吉 金 40244827

池之坊鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40244827品番165MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鋼付刃で切れ味抜群。

切断能力(mm)(生木)9材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)170質量(g)180奥行(mm)20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする