千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 植木鋏
盆栽鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244845
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)
(生木)6
材質
刃部:刃物鋼
幅(mm)
95
高さ(mm)
205
質量(g)
200
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。