千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 花鋏
ステンレス古流鋏
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244967
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス刃。
切断能力(mm)
(生木)8
材質
刃部:ステンレス
幅(mm)
105
高さ(mm)
160
質量(g)
220
奥行(mm)
20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。