パーカーアサヒ
アサヒ クッキンカット ゴムまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
1000
330
370
400
500
1000
300
360
450
600
900
厚さ(mm)
20
15
20
30
長さ(mm)
2000
1000
900
1200
1500
1800
2000
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40244978
品番
119号
参考基準価格(税別)
¥216,810
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
EBM品番
653000
規格
119号
耐熱温度(℃)
120
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
質量(kg)
48
厚さ(mm)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません