千吉
千吉の 鋏
千吉の 太枝切鋏
アンビル型太枝切鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40245055
品番
SGLP-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
刃部:刃物鋼
パイプ部:アルミ
全長(mm)
1000
刃長(mm)
100
用途
高所の太枝剪定に。
幅(mm)
230
高さ(mm)
1000
質量(g)
1400
奥行(mm)
50
切断能力(mm)
(生木)40
使用目的
剪定
切断対象
太枝
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400