伸縮式太枝切鋏

(8件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40245082 品番SGLP-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。
高所の太枝も強力切断が可能です。
樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。

材質
刃部:刃物鋼
パイプ部:アルミ
全長(mm)1800 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)30まで 用途剪定作業用 幅(mm)255 高さ(mm)1810 質量(g)2120 奥行(mm)30 伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400 使用目的剪定作業
注意
※枝木に刃が喰い込んでいる状態で、横方向にコジらないでください。刃欠けや破損の原因になります。
※使用前には刃のカケ、柄のぐらつき、ネジのゆるみ、部品の損傷がないか点検し安全を確かめてお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

藤原産業 千吉 伸縮式太枝切鋏 SGLP
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245082
2023-06-11
用途:
庭の剪定
スポットライトシアター 様 (サービス業)

切れ味が良く とても良いものです。
素人の女性の方にも 使い勝手が良いと思います。 これこらも愛用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
40245082
2021-05-02
用途:
両手で力が入りやすく太枝も切れ味最高!
株式会社 沃豊総本社 様 (製造業)

TVコマーシャルで宣伝している高枝鋏はホームセンターでも多いが、先端にノコギリを付け替えるメリットはあるが、片手で握って切断する為、力に限界がある。しかし千吉収縮式太枝切狭は、両手で挟み最大の力が加わり切れ味も良く結構太い枝を軽々と切断できる。また少々伸びるので高枝鋏の中で一番便利と思う。これを探してました。

対象商品:
40245082
2021-04-23
用途:
山掃除
その他業種

少し太い枝もよく切れます
高枝切ばさみはこれ、と決めてます
2本目です

対象商品:
40245082
2020-10-26
用途:
庭の手入れ
その他業種

親指程度の太い枝もスパッと切れます。
使いやすいので2個目の仕様になります。

対象商品:
40245082
2020-04-28
用途:
高く伸びた庭木の剪定
その他業種

太い枝も楽に剪定できました。
ハンドルを握るタイプのものではなかなか太い枝の切断はできませんが、このふと枝切鋏なら力がしっかりと伝わり、しかも高いところの枝を確実に剪定できました。重量バランスもよく、取り回しも楽にできたように思えます。

2人が参考にしています
対象商品:
40245082
2020-06-06
用途:
庭木の選定作業
製造業

太い枝の選定ができる高枝ばさみを探していて、見つけることができ良かったです。
作業性もよく、大変満足しています。

対象商品:
40245082
2018-10-17
用途:
庭木の剪定
不動産業

値段以上に品物がよく満足しています。
今後ともよろしくお願いいたします

2人が参考にしています
対象商品:
40245082
2020-10-19
用途:
ふじ棚の枝切り
有限会社花田運輸 様 (運輸・通信業)

商品が重過ぎで、ベルトが付いているけど高い所の枝切りに苦労しました。せめてベイトをもう少し改良した方が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする