替バネ V型L受け

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40245222 品番 SS-7 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
対応製品岡恒芽切・採果鋏 用途交換部品 材質バネ鋼 幅(mm)40 高さ(mm)70 奥行(mm)3 使用目的交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245204
2022-11-29
用途:
庭師の仕事
その他業種

跳ね返りが良く使いやすくなった。
もっと早くしておけば良かった。

対象商品:
40245213
2021-03-13
用途:
選定ハサミ
農・林・水産業

今まで使っていた選定ハサミのばねが劣化折れてしまいました。ばねだけあったので助かります。ばねの圧力は大変良いです。

対象商品:
40245204
2020-10-03
用途:
園芸用の鋏に
自動車・二輪車・自転車関連業

捨てようかと思っていた園芸用ハサミにぴったりで、超うれしかった。

対象商品:
40245222
2020-07-07
用途:
芽切り鋏修理用
農・林・水産業

芽切りばさみが復活しました。こういう部品があるのはありがたいです。

対象商品:
40245204
2020-02-18
用途:
華道ばさみのバネ取り付け
その他業種

ハサミのばね紛失、2年間金物屋3軒当たるもばね無し、購入バネ取り付けで悩み解消した。喜んでハサミを使ってます。

対象商品:
40245213
2019-03-28
用途:
庭木の剪定
NISHIDATE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなかの切れ味の剪定ばさみのスプリングを紛失して、
新しいのを購入するつもりでしたが、スプリングを偶然見つけて
購入しました。
完全復旧で、感謝感謝です。
モノタロウ様には感謝です。
落ちないように根元をワイヤーで固定して使用しています。

対象商品:
40245213
2018-11-11
用途:
剪定ばさみのばね交換

岡恒の剪定ばさみのばねがヘタって来たので交換のために購入。
問題なく使用できています。

対象商品:
40245204
2020-04-06
用途:
ハサミ用
農・林・水産業

今のところ問題なく使えてます。長持ちするのを期待してます。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする