芝生兼用刈込鋏 グリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245511 品番SGL-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

使い勝手のよい短柄タイプ。
握りやすいグリップ付き。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)500 刃長(mm)150 切断能力(mm)(生木)5 用途剪定・芝刈り・雑草刈り用 幅(mm)170 高さ(mm)500 質量(g)600 奥行(mm)30 使用目的刈り、剪定 切断対象芝、雑草
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする