伸縮ガーデンクリーナー

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40245825 品番SGR-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

伸縮タイプで収納に便利。

材質
爪部:バネ鋼
柄部:アルミ
全長(mm)1360〜1370 用途土ならし・掃除用 幅(mm)200 高さ(mm)1360 質量(g)780 奥行(mm)100 材質(刃)バネ鋼 爪数14 先幅(mm)180〜520
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245825
2023-08-16
用途:
ヤード内の掃除
その他業種

非常に使いやすいです。
使わない時は縮められるので、収納も楽です。

対象商品:
40245825
2022-09-16
用途:
庭の手入れ
製造業

草刈り後の、刈り取った草を集めるのに使っています。
長さ、重さも手頃でとても使い良いです。これから寒くなると落ち葉が増えますのでその清掃に使おうと思います。

対象商品:
40245825
2022-01-22
用途:
落ち葉、枯草集め
農・林・水産業

熊手としての機能は問題ないです。
軽くて、狭い場所でも幅を調整できるので便利です。
気になる点としては伸縮する際のレバーの強度が弱いかな。
頻繁に使うものではないですがあると作業が捗ります。

対象商品:
40245825
2021-12-12
用途:
畑仕事の傍ら
農・林・水産業

軽くて片手で扱える。鋼線を束ねるパーツがプラスチックなので、火の側では使いにくいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
40245825
2020-07-28
用途:
庭、墓地の掃除
その他業種

以前は柄の中央も伸縮するジョイントのものを使ってましたが、
ジョイント部の樹脂が壊れてしまったのでこちらを購入しました。
母が使うには少し長いのですが、軽くて使いやすいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
40245825
2020-05-14
用途:
草刈りや落ち葉の掃除に

下の砂利や、落ち葉や草の大きさに合わせて、掻き手の開き具合を簡単に調整可能なのは便利です。また、大きさの割には軽いのも良い点です。

1人が参考にしています
対象商品:
40245825
2020-01-20
用途:
庭の草集め掃除

草刈り機で刈った草をかき集めるのに竹製でしたが、頑丈な針金は頼もしいです、また熊手の開閉調整がとても重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
40245825
2019-11-15
用途:
山林の枝木の片付け
特定非営利活動法人小笠原自然文化研究所 様

値段が値段なので期待してなかったのですが、ちゃんと使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする