クリーンホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245843 品番CC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
全長(mm)470 幅(mm)70 用途ゴミ拾い用 材質 厚さ(mm)1 高さ(mm)470 質量(g)240 奥行(mm)35
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245843
2020-11-23
用途:
庭の枯れ葉拾いに使用
製造業

当方、腰が弱く、屈むと腰が痛くなる為、寸法を確認して購入したつもりでしたが、やはり少し短かったです。それと、バネ性が少し弱く、直ぐ、開き幅が狭くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする