木柄炭十能

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245956 品番CJ-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588
材質
頭部:鉄
柄部:木
用途溝掃除・炭の後片づけ用 幅(mm)約80 全長(mm)415 高さ(mm)415 質量(g)160 奥行(mm)20 頭部長(mm)約160 先端幅(mm)約80
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245956
2018-12-04
用途:
キャンプ場炊事場のかまど清掃

キャンプ場へ寄贈するために購入しました。木柄の十能は少しお高めですが、火が点いた炭や熾を持ち運んでも熱くなり難く、適度な重量とシッカリした質感は、使い勝手だけでなく気分も良く使えます。申し分ない商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする