千吉
千吉の 手研磨
千吉の 砥石
千吉の ダイヤモンド砥石
園芸用両面ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40246044
品番
粒度400/800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ダイヤ砥粒で研削力が大幅にUPしています。
両面使える二役タイプです(荒、仕上げ)。
摩耗に強く耐久性抜群です。
すべり止め用の下敷き付きです。
材質
砥材:ダイヤモンド
母材:鉄
粒度
荒研ぎ面#400・仕上げ面#800
高さ(mm)
204
幅(mm)
65
奥行(mm)
7
用途
刃物研磨用のダイヤモンド砥石
質量(g)
774
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。