ノーブランド
ノーブランドの プランター・鉢
ノーブランドの 剣山
愛輪 ミニ丸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
クリア
注文コード
40246123
品番
2コイリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。
材質
剣山:ポリカーボネイト
吸盤:PVC
色
クリア
用途
生け花用
寸法(mm)
幅34×奥行34×高さ35(吸盤含む)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。