千吉
千吉の 腰袋/工具差し/携帯ケース
千吉の 工具差し
千吉の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
鋏用刃先サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40246376
品番
SHS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
人工皮革
用途
鋏の刃先収納用
適合
一般的なサイズの盆栽、大久保鋏用。
幅(mm)
45
高さ(mm)
125
質量(g)
10
奥行(mm)
2
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。