鋏用刃先サック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40246385 品番 SHS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
材質人工皮革 用途鋏の刃先収納用 適合一般的なサイズの古流、池之坊鋏用。 幅(mm)45 高さ(mm)110 質量(g)10 奥行(mm)2
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする