キャニオン
キャニオンの 厨房機器・設備・調理機械
キャニオンの 板金製品類・棚・ストッカー
キャニオンの 棚・シェルフ・ラック
キャニオン シェルフ SO460
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40246956
品番
P1590×610
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥106,590
販売価格(税別)
¥
96,900
バスケットに入れる
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる
同一寸法、さびにくく、経済的価格
段数
4段
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
80〜100(均等荷重)
幅(mm)
610
寸法(mm)
棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H1590
高さ(mm)
1590
EBM品番
6346030
材質
棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ
棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません