ステンレス団地鍬

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40247024 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆びにくいステンレス製。

材質
頭部:ステンレス
柄部:木
全長(mm)1050 刃幅(mm)120 刃高(mm)170 用途土づくり作業用 幅(mm)230 高さ(mm)1090 質量(g)960 奥行(mm)120
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40247024
2020-07-29
用途:
農道の草刈り

素晴らしくよく草が刈り取れます。使わない時はヘッドを外して収納もいいです!

対象商品:
40247024
2020-06-13
用途:
花壇の土おこし
その他業種

チョット軽めで物足りない感じがしたが女性には丁度良い重さで土おこしが楽です

対象商品:
40247024
2017-06-12
用途:
耕運後の畝盛り作業に使用(サツマイモ植え付け)
農・林・水産業

作業上、重くなく問題なし。財布にもやさしく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする