ノーブランド
ノーブランドの 土農具
ノーブランドの 鍬
ノーブランドの 地域鍬
タバコ鍬の柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40247426
品番
780MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
幅(mm)
30
用途
交換部品
材質
木
全長(mm)
780
高さ(mm)
780
質量(g)
440
奥行(mm)
45
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。