ノーブランド
ノーブランドの 土農具
ノーブランドの 鍬
ノーブランドの 地域鍬
三本備中鍬 紀州型の柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40247435
品番
キクサビツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
30
用途
交換部品
材質
木
全長(mm)
1050
高さ(mm)
1050
質量(g)
660
奥行(mm)
50
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400