マグネットキャッチ

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード40247787 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。

適合サイズ(mm)
六角6.35
丸軸6.3
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

マグネットキャッチ.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
ボール盤のメンテ
農・林・水産業

日立ボール盤13Sのスピンドル側プリーの取り付けねじは、先端が磁化したドライバーでネジを入れないと取り付けできない。磁力の弱いドライバーではネジが落ちる。磁化ドライバーをこれで先端をこすると磁力が増すので安心してネジを入れられる。

2025-11-21
用途:
インパクトドライバーにセット
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバーのビットにセットしました。
ユニクロのビスが落ちにくくなり、非常に便利です。
今度は手回しドライバー用に購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
40247787
2025-09-05
用途:
普段使うドライバーやビットに

価格が抑えられてサイズも小さく取り付けしやすい。磁力も問題ない。
2個目も買いました。

対象商品:
40247787
2025-11-08
用途:
落ちないため
卸売・小売業

まあまあホールドしてくれます。リピートするつもりです。

2025-06-18
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の長いドライバーを使って奥まったところのビスの脱着を行う際の必需品です。安価で提供していただき感謝しています。

対象商品:
40247787
2024-03-29
用途:
インパクトドライバーでネジ締め作業
農・林・水産業

インパクトドライバーでネジ締め作業をするときビットにつけるだけでネジが落ちにくくなります。またビットがズレて外れた時ネジがビットについているのでネジ落下を軽減してくれました
低コストながら非常に優れモノでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40247787
2024-06-27
用途:
ネジ締め

壁面や天井と試しに使っていますけど便利ですね。
磁力もあり、壊れないのがいいです。
同じような物を使っていたら壊れたので地味なデザインで頑丈かつ、使えます。

対象商品:
40247787
2024-05-10
用途:
家電修理保守業務

マグネットの磁力は、上
本体サイズは、中
価格は、安い方
だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする