※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S7S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40248014 品番LEFB32S7S-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,940
この商品は232種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)400 駆動方式ベルト モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W サイズ(mm)32 モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする