千吉金賞
千吉金賞の 土木建築関連
千吉金賞の レーキ/トンボ/ジョレン
千吉金賞の ジョレン
芝ジョレン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40248661
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)
1050
刃幅(mm)
260
幅(mm)
255
用途
芝生のお手入れ作業用
高さ(mm)
1060
質量(g)
1420
奥行(mm)
200
刃高(mm)
150
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400