ショベルのビス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 注文コード40248731 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

長・短2本組です。

用途交換部品 幅(mm)10 高さ(mm)45 質量(g)20 奥行(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40248731
2018-10-12
用途:
ショベルの柄の交換

今までに何回も使っていますが、毎回掲載値よりも1.5mmほど実寸全長の短い商品が送られてきます。長いめなら削ることもできますが、短いリベットでは加工できないので別途に長いリベットを手配する羽目になります。なお、ノーブランドでは肝心の首下寸法が掲載されていないので要注意です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする