千吉
千吉の 土木建築関連
千吉の ツルハシ
小十字の頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40248826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
交換部品
材質
鉄
幅(mm)
390
高さ(mm)
55
質量(g)
1060
奥行(mm)
65
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。