千吉
千吉の 鋏
千吉の 高枝鋏
高枝切鋏専用鋸刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40248975
品番
SGLP2ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
交換部品
適合
高枝鋏SGLP2用
材質
刃物鋼
幅(mm)
70
高さ(mm)
380
質量(g)
120
奥行(mm)
10
使用目的
交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。