EFD21ED ネオボールZ D形 100ワットタイプ 東芝ライテック 40249876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオボールZ D形 100ワットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40249876 品番EFD21ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消費電力・発熱量約1/4、寿命約8倍(2010年3月製メーカー白熱電球 100W形 LW100V90W比)
「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。

種別100W省電力形 全長(mm)130 区分k 質量(g)90 周波数(Hz)50/60 口金E26 外径(Φmm)48 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)1370 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)8000 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)6700 定格入力電流(A)0.35 下方光度(cd)66 光源色3波長形昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.2 省エネ基準達成率(%)100 電球形状D形
注意
※調光のついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※リモコンのついた電球器具や回路には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示)には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※人感センサーのついた電球器具には不向きです。(適合表示器具を除く)
※電球とは光色、明るさが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする