EFA15ED/11-Z ネオボールZ A形 60ワットタイプ 東芝ライテック 40249912

ネオボールZ A形 60ワットタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40249912 品番EFA15ED/11-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネック部分をくびれさせ、電球フォルムを実現。電球器具適合率はほぼ100%。
外径と全長が一般電球とほぼ同サイズ。(2010年3月製メーカー白熱電球60W形 LW100V54W55比)
消費電力・発熱量約1/5、寿命約10倍。(2010年3月製メーカー白熱電球60W形 LW100V54W55比)
「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。

種別60W省電力形 全長(mm)109 区分f 質量(g)56 周波数(Hz)50/60 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)680 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)10000 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)6700 定格入力電流(A)0.19 グローブ種別ガラス乳白 下方光度(cd)54 光源色3波長形昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.8 省エネ基準達成率(%)101 電球形状A形
注意
※調光のついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※リモコンのついた電球器具や回路には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示)には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※人感センサーのついた電球器具には不向きです。(適合表示器具を除く)
※電球とは光色、明るさが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40249921
2016-05-19
用途:
事務所のトイレに
サービス業

明るいし、自然でいいですよ。

対象商品:
40249912
2014-09-16
用途:
電球交換作業

普通の電球に比べ消費電力が低く明るさも普通の電球と遜色なく使用できる。
長寿命であることも魅力的であるため今回購入をさせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする