進化シリーズ 釘袋

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒緋 サイズ トラスコ品番836-1765 注文コード40250813 品番HSA09K
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。
漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。
独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

材質1680デニールナイロン生地 黒緋 サイズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×350×85 トラスコ品番836-1765 質量(g)560 タイプ左腰用 適合ベルト幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40250777
2019-12-28
用途:
下刈り作業
農・林・水産業

草刈機の替刃を携帯できるように購入しましたが
ポケットサイズが255の替刃がギリギリ入る感じでした
しばらく使えばヘタって使いやすくなると思うが350サイズと思ってたから
残念
作りはしっかりしてます

対象商品:
40250813
2017-03-24
用途:
法面作業
建設業・工事業

もう少し大きい口があればと思います。中でもこれは大きい方なので、使いやすい。

対象商品:
40250795
2017-03-10
用途:
内部造作
ウッドデザインワークス 様

しっかりしてるし使いやすいですが少し小さすぎて手が入らない 大き目の商品を買うべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする