KT2S-1500 ステンレス作業台(2段スノコ) 東製作所 40251197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(2段スノコ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)450
内容量1台注文コード40251197品番KT2S-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
材質(天板)ステンレス(SUS430)高さ(mm)800間口(mm)1500奥行(mm)450均等耐荷重(kg)240トラスコ品番455-2679材質ステンレス(SUS430)天板耐荷重(kg)80荷姿完成品有効高さ(mm)600(中板上下可変)棚板耐荷重(kg)80アズワン品番65-1922-74RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40251154
2020-09-16
用途: セルフ食堂の食器返却台として
株式会社ブナの里振興公社サービス業

清潔感もあり、サイズ感もぴったりでした。
欲を言えば、もう一段可動棚がほしかったので、棚だけ追加購入できればなおうれしかったのですが。

対象商品 : 40251154
2017-07-22
用途: 測定器具の固定台として
大伸ダイス工業株式会社製造業

思っていたより剛性が弱い。ただ上に置くものが重いので、固定すれば問題なく使えると思う。見た目と好きな位置に可動出来る2段目の棚は満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40251267
2017-05-03
用途: 調理作業の台として
農・林・水産業

ビジュアル面で、清潔に使用する意識が生まれそうです。

対象商品 : 40251154
2016-07-22
用途: 仮置き場
本田商店サービス業

手ごろで使いやすく移動も楽々です。

対象商品 : 40251154
2015-09-08
用途: ステンレス製のシンク(流し台)の横に設置して本当の作業台として利用しています
製造業

シンクタンク(流し台)のサイズが450*600*800
その横にスッキリした450*600*800のサイズを探していました
バッチリその横に置き
きれいに横並びが出来大満足です。
機会があればまたよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする