- 荷台マット 軽トラック用 モノタロウ 40251556 - 荷台マット 軽トラック用 モノタロウ 40251556 - 荷台マット 軽トラック用 モノタロウ 40251556 - 荷台マット 軽トラック用 モノタロウ 40251556

荷台マット 軽トラック用

(670件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40251556 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

積載物の保護、荷崩れ防止に最適です。
表面についている凹凸が滑り止めの役割を果たします。

幅(mm)1400 長さ(mm)2000 厚さ(mm)4 質量(kg)16 材質SBR 用途軽トラックの荷台カバー 硬度65 径(丸)(Φ)24 模様丸型
注意
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムマットは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
※凸凹は片面についています。
※凸凹が無い方が裏側になります。裏面は滑り止めはついていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40251556 - 35755255 STM トラックマット 萩原工業 トラックマット 萩原工業 1本 8,398 税込9,238 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40251556 - 25071289 - 荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90% モノタロウ 荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90% モノタロウ 1巻 4,498 税込4,948 メーカーのモデルチェンジ品です。(厚みが異なります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:31168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 670
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40251556
2024-03-29
用途:
軽トラの荷台のゴムのクッション
運輸・通信業

安くて購入しました。

ゴムも柔らかく耐久性もいいですね。そんなに重くもないし。

対象商品:
40251556
2024-03-20
用途:
軽トラックの荷台に使用
農・林・水産業

品物は重さがあり、安定感があります。甘いよぷな匂いが少し強く、長期間続きます。もう少し匂いが少ないほうが良いと思い1つ評価をさげました。

対象商品:
40251556
2023-10-20
用途:
カーポート土間に使用
有限会社Plan net 様

カーポート土間に使用しましたが、とても柔く厚さも適度で簡単に設置できました。
以前はホームセンターから購入し別用途に使用してましたが、今回の製品は今まで以上の品質でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40251556
2023-09-05
用途:
防草シートとしても良いです
運輸・通信業

駐車場の防草シート代わりに使用しました。
思っていたよりも厚みがあってしっかりしており、耐久性も期待できそうです。
巻グセが付いているので、端を「U型ピンセット(注文コード31280708)」で固定しました。
これで台風でも飛ばされなくなりますので安心です。
とてもよい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40251556
2023-09-12
用途:
軽トラの荷台に…

今回で2回目です。前回の購入から9年経ち、ゴムの劣化から破れが出て来たので、交換のため購入しました。
市販標準品より1mm薄い程度ですが耐久性はよく、割引の日を利用して買えば安いので価格的に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40251556
2023-10-11
用途:
バイクの運搬
自動車・二輪車・自転車関連業

厚すぎず薄すぎず必要十分。
価格も安く、ダメになったらまた買えばいいよね。

1人が参考にしています
対象商品:
40251556
2023-08-29
用途:
軽トラック荷台用
くるま屋みのる 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキの軽トラック用で購入しました。
厚みもしっかりしてとても満足した商品です

対象商品:
40251556
2023-07-03
用途:
軽トラックの荷台に
建設業・工事業

先に使用していたマットが、切れて、穴が大きく空いてしまったので、こちらに買い替えました。
カットの必要もなく、そのまま荷台に敷けました。
あとは、どの位持つかが気になります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
1人が参考にしています
2023-02-22
質問:
車両情報からの適合確認は可能ですか。
回答:
現車の実寸をご確認の上、適合のご判断をお願いいたします。
2022-06-16
質問:
材質 SBRとはどのような特徴がありますか。
回答:
天然ゴムに比べて、品質が均一で耐熱性、耐摩耗性に優れています。
2022-06-16
質問:
はさみ等で簡単にカットできますか。
回答:
厚みが、4mmございますので通常のハサミでの切断は対応できません。
数回にわたりカッター等で切断をお願いいたします。
2022-06-16

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする