※サンプル画像です(オープン外レバー式)
オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ドラム缶
スチールドラム缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40251784
品番
1108-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
200
内径(Φmm)
566
材質
スチール
質量(kg)
24
色
ブルー
タイプ
オープン外レバー式
全高(mm)
890
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません