※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャニオン シェルフ用棚板 PEC460

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40252294 品番 PEC460
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。

奥行(mm)460 耐荷重(kg/段)200〜250(均等荷重) 材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5〜Φ6ワイヤー、棚厚34mm 寸法(mm)棚:460×610 表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨 EBM品番6339700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする