SA18-0 市場用丸皿

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40252335 品番 1059-04
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ふち仕上 外径×深さ(Φmm×mm)140×12 TKG品番9-0427-1503 TKG品番(2017)6-0384-1403 材質SUS430 形状丸皿 寸法(cm)14 食器の種類給食用食器
注意
外寸には多少の誤差がある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40252301
2020-07-03
用途:
少量の塗料の調合
製造業

外周が折り返しされていないので、塗料等が入り込むことがなく、きれいに使える。

1人が参考にしています
対象商品:
40252301
2018-09-20
用途:
計数・計量皿(特に小物部品のカウント用)として

両端のふちのおかげでハンドリングしやすく、
ポケットはかりにちょうど良いサイズで、
お値段も安価な200円台、と
私の用途としては三拍子揃った良品…なのですが、

本来のカテゴリの「給食用食器」としては×だと思います。
表面が傷だらけでした。
到着した際には既に、箱の中で袋から飛び出していたので、
モノタロウさんの管理や梱包に問題があったのかもしれませんが…。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40252344
2016-02-15
用途:
個人用、来客用、普段使い。食器として。

個人用に丈夫でおしゃれな食器が欲しかったため購入しました。
シンプルなステンレスで、輝きもあり、部屋にマッチしていて気に入っています。
陶器の食器はすぐに割ってしまったりするので、あまり高級なものを購入する気にはなれないので、長く使えそうなのはとても助かります。
長く使えそうなので、リピートするかはわかりませんが、他の人にもおすすめできると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする