ビーポップ用 環境対応シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10m×2ロール) 注文コード40252712 品番SL-S154N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
つや消し銀 適合機種CPM-100H-(2・3)/CPM-100-(2・3) 幅(mm)100 長さ(m)10 厚さ(μm)58 質量(1箱あたり)(g)990 トラスコ品番393-9014 種別環境対応シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40252712 SL-S154N 28613499 SL-S154NL ラベルPETギン(つや消し) ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート マックス ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート マックス 1箱(15m×1巻) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40252703
2022-08-08
用途:
大型のシートに貼るとき使います
その他業種

昔の商品であるかどうか、不安だったのですが、見つかってよかったです。

対象商品:
40252703
2021-03-13
用途:
工事看板への貼付
株式会社サンワ 様 (建設業・工事業)

薄い生地のため、重ねて貼り付けることが多い場合はお薦めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする