曜日別特売
TYB-1000BK やわらかバンパークッション TRUSCO 40252737

 

TYB-1000BK やわらかバンパークッション TRUSCO 40252737
TYB-1000BK やわらかバンパークッション TRUSCO 40252737

やわらかバンパークッション

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード40252737品番TYB-1000BK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。

トラスコ品番390-7368ブラック材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252721
2022-02-14
用途: 壁を傷つけない為に購入
サービス業

値段が上がっても良いので、両面テープのみだと直ぐに取れてしまうような気がします。
ビスをつけられる為の穴やビスやワッシャー等があれば助かります。

対象商品 : 40252737
2019-09-18
用途: 台車の周りのクッション材
梶原工業株式会社製造業

柔らかくて扱いやすくかどのアールによくなじんで接着できた

対象商品 : 40252721
2017-05-19
用途: 台車の当たり傷防止のため
日本製紙総合開発サービス業

クッション性は良い。
しかし、貼り付けるための付属の粘着テープ(両面テープ)の接着力が弱く改善の余地がある。台車のコーナー部分に貼り付けたところが剥がれてしまったため。

対象商品 : 40252721
2014-12-05
用途: 台車に張り付けています
建設業・工事業

先日購入した静音台車の角々に張り付けて(タッピングビスで取り付け)使用しています。これで完璧な台車が完成しました。
少々規制の厳しい現場でも、これなら問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする