ハンディーカウンター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40252931 品番AD-100-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。

仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40252931
2022-05-17
用途:
集金時、現金確認時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運び出来、しかも正確なのでとても良いです。
まず1台購入して使用しました。
とても良いので今回、もう1台購入しました。

対象商品:
40252931
2019-07-10
用途:
遊び

正確に完全作動:便利:デザインが良い。ハンディー。信頼おける。

対象商品:
40252931
2018-11-07
用途:
チケット及び現金のカウント
その他業種

持ち運び用のカウンターが欲しく、またチケットのような厚みがあるものをカウントしたく購入しました。
軽くて小さいのに間違いなく簡単に数えられ、大変便利で重宝しております。気に入ってもう一つ購入しました。また増やしたい時はこちらで購入します。

4人が参考にしています
対象商品:
40252931
2016-05-04
用途:
紙幣を数える
サービス業

使ってみるととても簡単な操作で、枚数をチェックしてくれます。持ち運びにも便利です。
あいにく、雨天での持ち運びは注意した方が良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする