GCS250AFX オートフィードシュレッダー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 40253001

GCS250AFX オートフィードシュレッダー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 40253001 GCS250AFX オートフィードシュレッダー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 40253001 GCS250AFX オートフィードシュレッダー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 40253001

オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40253001 品番GCS250AFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,000

用紙をセットしたら後はおまかせ!
250枚を自動細断できる簡単・便利なオートフィードシュレッダ。
自動給紙(オートフィード)は250枚までOK。
セキュリティロック機能搭載!
過投入による「紙詰まり」を未然に防ぐ「Jam Free」を搭載!
CD・DVD・CARDの細断も可能。

質量(kg)18.4 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×490×635 連続使用時間(分)15 ダストボックス容量(L)紙類/40.0(内メディア類/0.9) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.5/2.7 細断寸法(mm)4×40(クロスカット) 細断収容数の目安(枚)(紙類)約250、(CD・DVD・CARD)約8枚 投入口幅(mm)220まで(A4サイズ対応) 最大細断枚数(紙類)約250、(CD・DVD・CARD)約8枚 ゴミ袋サイズ市販品70L以上(紙類用)使用推奨 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×490×635
注意
※細断時には70リットル用以上の市販品ゴミ袋を装着してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40253001 GCS250AFX 63376356 GCS300AFX-E オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 1台 74,980 税込82,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする