※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 厨房機器・設備・調理機械
キャニオンの 板金製品類・棚・ストッカー
キャニオンの 棚・シェルフ・ラック
キャニオン ステンレス シェルフ用柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
EBM品番
6336400
注文コード
40253107
品番
PS1590
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
耐荷重(kg/段)
200〜250(均等荷重)
材質
柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
寸法(Φ×高さH)(mm)
25×1590
表面仕上げ
柱:#400研磨
EBM品番
6336400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません