SC-100S キャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付 キャニオン 40253177

キャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 注文コード40253177 品番SC-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は車輪径D・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 取付高H(mm)130 許容荷重(kg)50 車輪幅W(mm)25 EBM品番6355700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40253177 SC-100S 09965192 SC-100S シングルキャスター キャニオン シングルキャスター キャニオン 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする