8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズS 注文コード40253394 品番8874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」

グレー サイズS 仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ8860・8870シリーズ 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)58 機能清涼 生地ドビークロス 色番20
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40253622
2021-11-05
用途:
夏限定バイク乗車時
サービス業

気に入っていますがやっぱり夏は暑い。でも安全を考えると長袖を来なくては!。
秋になると今度は涼しすぎるときもありましたが今年は10月初旬まで使っていました。

対象商品:
40253394
2019-12-20
用途:
デスクワーク
ワイオー商事合同会社 様 (サービス業)

軽くて動きやすい、左ポケットの中の物入がちい小さいから不便他は問題なし。

対象商品:
40253622
2017-07-19
用途:
現場踏査、現場調査
サービス業

軽くて、デザインもよく、気にいってます。
なんといっても格好良いので購入して良かったです。秋冬用も購入しようと思っています!
これからもモノタロウさんに何かとお世話になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする